| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-LISTA12.090.000 Herst.-Nr.: 12.090.000 EAN/GTIN: 7612269040654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennwand
Anwendung Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse
Ausführung • Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Schubladen-Fronthöhe: | 150 mm | Höhe: | 125 mm | Länge: | 304 mm | Länge x Höhe: | 304 x 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,81* | € 8,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,81* | € 8,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,82* | € 8,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,49* | € 9,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,99* | € 11,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|