Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E 1450x717x725mm KEY Lock RAL7035 mit 10 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA14.512.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.512.020
EAN/GTIN:
     7612269001709
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Lichte Höhe:
1350 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 5 x 100 mm | 4 x 200 mm
Breite:
717 mm
Anzahl Schubladen:
10 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Schubladensicherung:
Standard
Höhe:
1450 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
1450 x 717 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.563,28*
€ 1.752,90*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.656,00*
€ 1.820,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,29*
€ 1.821,93*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.665,28928*
€ 1.831,92928*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,19*
€ 2.258,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,60*
€ 2.687,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,49*
€ 2.499,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,92*
€ 2.439,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,78*
€ 2.405,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,19*
€ 2.390,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,65*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,06*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 75,28*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,03*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,94*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,58*
Zubehör
Lista
100.335.000
ab € 48,93*
Zubehör
Lista
100.318.000
ab € 60,44*
Zubehör
Lista
100.319.000
ab € 62,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.