Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA NC-Transportwagen 36x36E (BxTxH) 1080x692x975mm ISO-SK 50 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA18.370.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.370.020
EAN/GTIN:
     7612269050042
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
lista nc-transportwagen
nc transportwagen
CNC-Transportwagen mit ISO Aufnahme

Anwendung
zur sicheren und professionellen Lagerung von Werkzeughaltern

Ausführung
• Hochwertig Verarbeitet
• Werkzeuge können sauber gelagert werden und sind immer griffbereit
Weitere Informationen:
Anzahl Aufnahmen:
30 Stück
Tiefe:
692 mm
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
1080 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Typ:
ISO-SK 50
Höhe:
975 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit Rollen:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen, LISTA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,46*
€ 1.428,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.276,52*
€ 1.428,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,06*
€ 1.432,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,09*
€ 1.461,37*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,11*
€ 1.835,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,06*
€ 2.183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,56*
€ 2.052,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,60*
€ 2.007,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,77*
€ 1.969,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,11*
€ 1.942,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.