Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Seitenwand L1006 Standard (BxTxH) 30x400x1100mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA45.609.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.609.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Regalseitenwand
Seitenwand für Regal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Tiefe:
436 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,43*
€ 85,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 104,53*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.