Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Seitenwand L1006 Standard (BxTxH) 30x350x1800mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA45.614.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.614.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Regalseitenwand
Seitenwand für Regal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Tiefe:
386 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,49*
€ 91,85*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 110,45*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.