Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Seitenwand L1006 Standard (BxTxH) 30x350x1800mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA45.614.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.614.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Regalseitenwand
Seitenwand für Regal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Tiefe:
386 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,45*
€ 92,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,24*
€ 110,12*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.