Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Seitenwand L1006 Standard (BxTxH) 30x400x1800mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA45.615.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.615.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Regalseitenwand
Seitenwand für Regal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Tiefe:
436 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,45*
€ 99,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,16*
€ 117,28*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.