Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Fachboden L1006 glatt (BxTxH) 1000x500x25mm 280kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.058.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.058.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden glatt
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
280 kg
Fachlast:
280 kg
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden, lista fachböden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,62*
€ 73,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 93,90*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.