Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x600x2000mm 160kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.205.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.205.010
EAN/GTIN:
     7612269057041
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Anbauregale für Universalregal
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2800 kg
Fachlast:
160 kg
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 249,66464*
€ 303,38464*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,38*
€ 313,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,89*
€ 314,48*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,45*
€ 377,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 387,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.