Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2000mm 160kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.209.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.209.010
EAN/GTIN:
     7612269056938
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Anbauregale für Universalregal
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2800 kg
Fachlast:
160 kg
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 271,6454*
€ 332,9054*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 343,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,29*
€ 345,17*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,73*
€ 412,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,82*
€ 423,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.