Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x500x2000mm 220kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.239.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.239.020
EAN/GTIN:
     7612269056891
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Anbauregale für Universalregal
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2800 kg
Fachlast:
220 kg
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 255,45*
€ 313,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,72*
€ 313,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 315,02*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,90*
€ 377,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,87*
€ 387,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,04*
€ 417,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.