Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2000mm 220kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.245.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.245.010
EAN/GTIN:
     7612269056990
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Anbauregale für Universalregal
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2800 kg
Fachlast:
220 kg
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 298,9096*
€ 361,7896*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,33*
€ 372,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 374,32*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,23*
€ 449,23*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,25*
€ 461,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.