Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltür L1006 Bauweise Seitenwand (BxH) 1000x2500mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.469.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.469.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Flügeltüren für Universalregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,21*
€ 522,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,35*
€ 522,67*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,46*
€ 606,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,33*
€ 593,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.