Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank 4 Fachböden (BxTxH) 750x580x1950mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA57.517.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.517.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Tiefe:
580 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Lichte Höhe:
1835 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
750 mm
Anzahl Fachböden:
4 STK
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 629,65164*
€ 739,30164*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,72*
€ 759,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,85*
€ 761,56*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,00*
€ 916,98*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,90*
€ 936,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,98*
€ 1.091,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,80*
€ 1.041,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,99*
€ 1.012,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,70*
€ 973,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,00*
€ 898,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.