Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x500x1950mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA57.540.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.540.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit Trennwand, 1 Verstellboden Nutzbreite 982 mm, 3 Verstellböden Nutzbreite 481 mm, 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
1950 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
Lichte Höhe:
1835 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,36*
€ 1.591,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,27*
€ 1.498,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,35*
€ 1.435,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,79*
€ 1.380,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,06*
€ 1.297,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.