| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA59.415.000 Herst.-Nr.: 59.415.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennwände Verstellboden
Ausführung • Trennwände für Verstellböden: Zur Unterteilung von Verstellböden. Ausführung: Stahlblech, lackiert. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 690 mm | Bodenfreiheit: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,67* | € 23,76* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,20* | € 24,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 45,00* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,59* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|