Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank 1 Fachboden (BxTxH) 500x500x1000mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA62.151.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.151.010
EAN/GTIN:
     4047417514054
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Ausführung Türe:
Einflügeltüre
Lichte Höhe:
885 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
500 mm
Anzahl Fachböden:
1 STK
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, beistellschrank h1000xb500xt500mm, beistell schrank, lista beistellschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 285,28304*
€ 346,96304*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,91*
€ 357,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,49*
€ 359,45*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,02*
€ 429,29*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,95*
€ 431,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,10*
€ 513,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.