Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Energiemodulschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm Typ D/Schuko R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA69.913.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.913.010
EAN/GTIN:
     7612269071054
Suchbegriffe:
Energiemodulschrank
Energiemodulschrank

Ausführung
• Nivellierfüsse: Alle Werkstatt-Zusatzmodule sind ausgestattet mit vier Nivellierfüssen pro Modul mit einem Verstellbereich von 45 – 90 mm. Nivellierfüsse bieten einen Ausgleich bei unebenen Böden und Schutz vor Nässe.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Tiefe:
725 mm
Breite:
411 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
18 x 36 E
Typ:
D / Schuko
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Energiemodulschränke Lista, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 870,8832*
€ 993,3532*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,89*
€ 1.027,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,73*
€ 1.031,76*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,20*
€ 1.246,87*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,06*
€ 1.276,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,87*
€ 1.483,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,50*
€ 1.401,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,05*
€ 1.355,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,54*
€ 1.308,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,20*
€ 1.244,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.