Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 27x36E (BxTxH) 564x725x533mm AUTO Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.912.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.912.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Auto Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
564 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Höhe:
533 mm
Lichte Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, Werkzeugschrank, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,87*
€ 679,63*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,77*
€ 679,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,63*
€ 808,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,71*
€ 804,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,86*
€ 789,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,89*
€ 760,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.