Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Rollladen (BxTxH) 1290x890x2000mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.249.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.249.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Rollladen

Ausführung
• Rollladen inklusive Kopfboden: Vormontiertes Rollladengehäuse. Rollladenführung in vertikalen Profilen, an Ständerrahmen vorgebaut. Mit Aussparung für Hebelzylinderschloss. Für Erstaufbau, inklusive oberem Kopfboden, vorgebohrt, zum Aufschrauben des Rollladengehäuses. Ausführung: Rollladengehäuse und Führungsprofile aus Stahlblech. Farben: gemäß Farbkarte. Rollladen aus Kunststoff Lamellen. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035. Achtung: Durch den Aufbau erhöht sich das Regal um 323 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
860 mm
Breite:
1290 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.724,40*
€ 4.043,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.716,75*
€ 4.043,42*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.043,41*
€ 4.811,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.987,50*
€ 4.745,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.830,66*
€ 4.558,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.758,52*
€ 4.472,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.724,40*
€ 4.432,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.