Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse-Sockel 27x36E (BxTxH) 564x693x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA74.052.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.052.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Sockel
schubladenschrank sockel
Gehäuse-Sockel aus Stahlblech für Höhenausgleich

Ausführung
• Flügeltüren innenliegend für Auszug- und Verstellböden: Aus Stahlblech, als frontseitiger Abschluss für die unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebauten Auszug- und Verstellböden. Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss der lichten Höhe des Schrankgehäuses entsprechen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
693 mm
Breite:
564 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,40*
€ 96,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,35*
€ 97,72*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,36*
€ 98,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 102,84*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 117,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.