Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Verstellboden 36x27E (BxTxH) 656x465x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA74.105.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.105.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
fachboden nc-schrank
Verstellboden aus Stahlblech

Ausführung
• Auszug- und Verstellboden für innenliegende Türen: Aus Stahlblech, Taubengrau, NCS S 4502-B. Tragkraft Auszugboden 75 kg, Verstellboden 200 kg. Durch die Teilung von jeweils 25 mm in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich die Böden in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Schrankgehäuse einbauen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Nutzbreite:
656 mm
Höhe:
75 mm
Nutztiefe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.