Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kommissionierwagen 27x36E (BxTxH) 564x725x760mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.219.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.219.010
EAN/GTIN:
     7612269029970
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Rollcontainer mit Nylonrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
612 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Abrollrandhöhe:
25 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
459 mm
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Richtungsangabe:
Längs
Lichte Höhe:
300 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Höhe Rollenträgerpaar:
137 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 1 x 100 mm | 1 x 150 mm
Gehäusehöhe:
383 mm
Breite:
564 mm
Ausstattung Schrank:
Rollenträgerpaar
Anzahl Schubladen:
3 STK
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
760 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
459 x 612 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistell- und Kommissionierwagen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 917,49952*
€ 1.017,61952*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,54*
€ 1.050,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,00*
€ 1.054,97*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,13*
€ 1.267,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,86*
€ 1.291,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,01*
€ 1.507,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,73*
€ 1.413,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,13*
€ 1.376,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,08*
€ 1.343,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,13*
€ 1.305,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.