Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltür 36E (BxTxH) 664x50x2000mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.249.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.249.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppelflügeltüre

Ausführung
• Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenstern: Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss. Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech oder Stahlblech mit Sichtfenstern.
Weitere Informationen:
Werkstoff Türe:
Vollblech
Tiefe:
50 mm
Breite:
664 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Höhe x Breite x Tiefe:
2000 x 664 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrank Flügeltür, Flügeltürenschrank Flügeltüren, M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, Schubladenschrank Flügeltürensatz, flügeltür lagerregal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,93*
€ 544,13*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,03*
€ 544,15*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,13*
€ 647,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,46*
€ 644,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,20*
€ 613,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.