Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltür 36E (BxTxH) 664x50x2000mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.249.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.249.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppelflügeltüre

Ausführung
• Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenstern: Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss. Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech oder Stahlblech mit Sichtfenstern.
Weitere Informationen:
Werkstoff Türe:
Vollblech
Tiefe:
50 mm
Breite:
664 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2000 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Höhe x Breite x Tiefe:
2000 x 664 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, Schubladenschrank Flügeltürensatz, flügeltür lagerregal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,59*
€ 652,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,02*
€ 650,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,14*
€ 552,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.