Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltür 54E (BxTxH) 970x50x2000mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.253.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.253.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppelflügeltüre

Ausführung
• Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenstern: Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss. Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech oder Stahlblech mit Sichtfenstern.
Weitere Informationen:
Werkstoff Türe:
Vollblech
Tiefe:
50 mm
Breite:
970 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2000 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Höhe x Breite x Tiefe:
2000 x 970 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrank Flügeltür, Flügeltürenschrank Flügeltüren, M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, flügeltür lagerregal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,12*
€ 568,13*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,49*
€ 568,15*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,13*
€ 676,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,38*
€ 660,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,28*
€ 635,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.