Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltür 54E (BxTxH) 970x50x2200mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.254.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.254.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppelflügeltüre

Ausführung
• Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenstern: Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss. Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech oder Stahlblech mit Sichtfenstern.
Weitere Informationen:
Werkstoff Türe:
Vollblech
Tiefe:
50 mm
Breite:
970 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2200 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Höhe x Breite x Tiefe:
2200 x 970 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, flügeltür lagerregal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,92*
€ 761,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,67*
€ 752,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,58*
€ 725,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,20*
€ 646,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.