Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltür 36E (BxTxH) 664x50x1000mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.521.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.521.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppelflügeltüre

Ausführung
• Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenstern: Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss. Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech oder Stahlblech mit Sichtfenstern.
Weitere Informationen:
Werkstoff Türe:
Vollblech
Tiefe:
50 mm
Breite:
664 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
1000 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Höhe x Breite x Tiefe:
1000 x 664 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, Schubladenschrank Flügeltürensatz, flügeltür lagerregal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,92*
€ 478,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.