Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schwerlastauszug 64x36E (BxTxH) 1064x614x155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.618.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.618.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal M251
m251 regal
Schwerlastauszug

Ausführung
• Schwerlast-Auszüge: Schwerlast-Auszüge werden vor allem im Werkzeugbau zur Lagerung von Vorrichtungen und Werkzeugen eingesetzt. Auch bei hoher Belastung ist der Schwerlast-Auszug leicht zu bedienen. Verschweisste Konstruktion mit mehrfach kugelgelagertem Auszugrahmen. Die Laufschienen lassen sich ohne Anpassungen in die Säulenrahmen der Schubladenregale einbauen. Ausführung: Stahlblechprofile. Farbe: Grau, NCS S 4502-B.
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
1064 mm
Nutztiefe:
614 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Einbauhöhe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,12*
€ 758,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,23*
€ 758,90*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,89*
€ 903,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,22*
€ 893,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,77*
€ 870,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,17*
€ 837,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,12*
€ 777,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.