| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA80.131.000 Herst.-Nr.: 80.131.000 EAN/GTIN: 7612269040913 |
| |
|
| | |
| Trennwand
Anwendung Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse
Ausführung • Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B. Weitere Informationen: | | Für Schubladen-Fronthöhe: | 100 mm | Höhe: | 75 mm | Länge: | 1323 mm | Länge x Höhe: | 1323 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,76* | € 16,88* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,77* | € 16,89* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,78* | € 17,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,60* | € 18,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,46* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|