Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set mit 2 Schlitzwände und 2 Trennbleche für 54x27E 918x459x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.428.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.428.000
EAN/GTIN:
     7612269036152
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Schlitzwand und Trennblech Set

Anwendung
Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse

Ausführung
• Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
459 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
918 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
150 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
918 x 459 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,73*
€ 37,57*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,76*
€ 37,58*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 39,48*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 28,64*
€ 40,08*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.