Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set mit 2 Schlitzwände und 2 Trennbleche für 54x27E 918x459x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.431.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.431.000
EAN/GTIN:
     7612269036183
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Schlitzwand und Trennblech Set

Anwendung
Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse

Ausführung
• Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
459 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
918 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
300 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
918 x 459 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,99*
€ 60,72*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,55*
€ 61,02*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 62,18*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 64,80*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 87,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.