Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set mit 4 Schlitzwände und 21 Trennbleche für 45x36E 765x612x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.516.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.516.000
EAN/GTIN:
     7612269039825
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
Schlitzwand und Trennblech Set

Anwendung
Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse

Ausführung
• Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
612 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
765 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
200 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
765 x 612 mm
Weitere Suchbegriffe: Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,04*
€ 132,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,05*
€ 132,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 132,93*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 106,02*
€ 136,29*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 161,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.