Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set mit 6 Schlitzwände und 7 Trennbleche für 78x36E 1326x612x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.553.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.553.000
EAN/GTIN:
     7612269036367
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schlitzwand und Trennblech Set

Anwendung
Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse

Ausführung
• Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
612 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
1326 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
75 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
1326 x 612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, schubladentrennwand lista, trennplatte schubladenmagazin, schubladeneinsatz 75mm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 51,97*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,72*
€ 54,17*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 55,34*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,62*
€ 55,51*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 53,09*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.