| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA83.123.000 Herst.-Nr.: 83.123.000 EAN/GTIN: 7612269058895 |
| |
|
| | |
| Lagersichtbehälter
Ausführung • Lagersichtbehälter: Breite, Tiefe und Höhe beziehen sich auf die Aussenabmessungen. Die Lagersichtbehälter sind unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemässer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius. Ausführung: Polypropylen. Weitere Informationen: | | Breite: | 311 mm | Volumen: | 23.5 dm³ | Farbe: | Rot | Typ: | Grösse 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagersichtbehälter (bxtxh) 311x492x199mm, euronorm lagersichtbehälter, lagersichtbehälter lista, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, LISTA |
| | |
| |