Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Abdeckprofil (B) 2500mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA89.336.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.336.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Werkbank
Werkbankabdeckprofil
abdeckprofil werkbank
Abdeckprofil

Ausführung
• Abdeckprofile: Passende Abdeckprofile füllen den Abstand zwischen Arbeitsplatte und Tragsäule bei Werkbänken. Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.
Weitere Informationen:
Plattenstärke min.:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Plattenstärke max.:
50 mm
Breite:
2500 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Plattenstärke min./max.:
40-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbank, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,80*
€ 78,35*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 100,28*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.