Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Tragsäule (H) 1050mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA89.437.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.437.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbänke
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Tragsäule

Ausführung
• Tragsäule zur Montage an Werkbankunterbau: Die Tragsäulen sind in drei Höhen erhältlich. Tragfähigkeit 150 kg. Für die Montage wird ein Tragschienen-Paar benötigt. Inklusive Säulenhalter und Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlprofil, vierseitig gelocht in einer Teilung von 50 mm für das weitestgehend schraubenlose Einhängen der Aufbauteile. Bei Doppelarbeitsplätzen dienen die gleichen Tragsäulen für beide Seiten. Farbe: gemäss Farbkarte.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,03*
€ 88,45*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 106,49*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.