Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Buchenplatte (BxTxH) 2000x700x40mm Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA89.717.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.717.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbänke
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Werkbankplatte

Ausführung
• Buchenplatten: Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. Rückwand aus Multiplex.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Rückwand
Tiefe:
700 mm
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
40 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,22*
€ 480,21*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,24*
€ 480,22*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.