Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Katalog 1
>
Betriebseinrichtungen
>
Werkbänke
>
Werkbank-Aufbau
>
Zubehör Werkbank-Aufbau
>
Artikel
LISTA Tragsäule (H) 1050mm rechts R5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-LISTA89.953.010
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
89.953.010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Werkbänke
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Tragsäule
Ausführung
• Tragsäule zur Montage an Werkbankunterbau: Die Tragsäulen sind in drei Höhen erhältlich. Tragfähigkeit 150 kg. Für die Montage wird ein Tragschienen-Paar benötigt. Inklusive Säulenhalter und Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlprofil, vierseitig gelocht in einer Teilung von 50 mm für das weitestgehend schraubenlose Einhängen der Aufbauteile. Bei Doppelarbeitsplätzen dienen die gleichen Tragsäulen für beide Seiten. Farbe: gemäss Farbkarte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
... >
Werkbänke
>
Werkbank-Aufbau
>
Zubehör Werkbank-Aufbau
Weitere Suchbegriffe:
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Werkbank
,
LISTA
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,61*
€ 125,24*
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 143,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen