Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit Wannen aus Kunststoff, grau, 810 x 460 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXOREC111HD-G
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     EC111HD-G
EAN/GTIN:
     4260285074691
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen
Tischwagen mit Wannen aus Kunststoff 2 Wannen, Tragfähigkeit 180 kg

Anwendung
Ideal als Servier- oder Abräumwagen, eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Schulen, im Lager oder im Büro.

Ausführung
• Extrem robust, flüssigkeitsabweisend und wetterbeständig
• Hochverdichtetes Polyethylen
• Wannentiefe: 64 mm

Ausführung
• Feuchtigkeitsresistent und stoßfest
• Rutschhemmende Ladeflächen
• Integrierter, ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
KST
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
230 kg
Länge:
810 mm
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Grau
Höhe:
95 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Länge x Breite x Höhe:
810 x 460 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,16*
€ 259,23*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,94*
€ 324,42*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.