Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen aus Kunststoff, schwarz, 2 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSEWT33-B
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SEWT33-B
EAN/GTIN:
     4260285073830
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Tischwagen aus Kunststoff 2 Ladeflächen, Tragfähigkeit 180 kg

Anwendung
Ideal als Servier- oder Abräumwagen, eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Werkstätten, Schulen, im Lager oder im Büro.

Ausführung
• Extrem robust, flüssigkeitsabweisend und wetterbeständig
• Hochverdichtetes Polyethylen

Ausführung
• Feuchtigkeitsresistent und stoßfest
• Rutschhemmende Ladeflächen
• Integrierter, ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
KST
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Schwarz
Höhe:
840 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 88,15*
€ 110,08*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 105,30*
€ 133,51*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 136,14*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,93*
€ 137,73*
€ 4,95*
ab € 136,38*
€ 165,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SEWT-D
ab € 99,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.