Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch höhenverstellbar mit Schnellkurbel in Weiß 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSUD-C-W-120
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SUD-C-W-120
EAN/GTIN:
     4260563729329
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch höhenverstellbar mit Schnellkurbel 2 Breiten: 1200 mm oder 1600 mm, Höhenverstellung 750 - 1150 mm

Anwendung
Ideal für eine ergonomisch ausgewogene Arbeitsweise, um während des Arbeitstages zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln.

Ausführung
• langlebiger Stahlrahmen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• max. Belastbarkeit von 70 kg
• Tischpaltte aus Melamin
• Im Lieferumfang sind sowohl Niveliergleiter als auch 7,75 cm hohe Rollen enthalten, zwei davon mit Bremse.

Ausführung
• von der Sitz- zur Stehposition in wenigen Sekunden
• Unterstützt effektive Arbeitsplatz Ergonomie

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Höhenverstellung min.:
750 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Taiwan
Tragfähigkeit:
70 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
Weiß
Höhenverstellung max.:
1150 mm
Höhenverstellung min./max.:
750-1150mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Tische, LUXOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,95*
€ 880,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,66*
€ 870,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,01*
€ 825,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,03*
€ 747,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.