Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch höhenverstellbar, eletrisch in Schwarz 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSUD-E-W-120
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SUD-E-W-120
EAN/GTIN:
     4260563729381
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch 2 Breiten: 1200 mm oder 1600 mm, Höhenverstellung 660 - 1310 mm

Anwendung
Ideal für eine ergonomisch ausgewogene Arbeitsweise, um während des Arbeitstages zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln.

Ausführung
• langlebiger Stahlrahmen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• dynamische Hubkraft 120 kg
• Dank der erweiterten Speicher-Funktion können zwei verschiedene Höhen-Positionen festgelegt und mit nur einem Tastendruck abgerufen werden
• Motorgeschwindigkeit von 3 cm pro Sekunde
• Inklusive eines eingebauten Anti-Kollisionsmechanismus, damit der Schreibtisch nicht versehentlich auf Objekte abgesenkt wird
• 2 Motoren und dreistufige Fußstützen
• Alle für die Montage erforderlichen Kleinteile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten

Ausführung
• von der Sitz- zur Stehposition in wenigen Sekunden
• Unterstützt effektive Arbeitsplatz Ergonomie
• Speicher-Funktion
• sanfte, schnelle und leise Höhenverstellung per Knopfdruck
• Anti-Kollisionsmechanismus

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Höhenverstellung min.:
660 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
China
Tragfähigkeit:
160 kg
Länge:
1200 mm
Ausführung:
Elektrisch verstellbar
Breite:
800 mm
Farbe:
Schwarz
Höhenverstellung max.:
1300 mm
Höhenverstellung min./max.:
660-1300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,72*
€ 1.115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,38*
€ 1.107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,97*
€ 1.061,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,97*
€ 1.023,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,69*
€ 963,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.