Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÄDER Hand-Kniehebelpresse EP 500-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAEDER1-205-4-1500
Hersteller:
     MÄDER
Herst.-Nr.:
     1-205-4-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
handhebelpresse
Hand-Kniehebelpressen mit Rundstößel

Anwendung
Kniehebelpressen erzeugen ihre Kraft erst am Ende des Hubs und werden bevorzugt zum Montieren, Stanzen, Nieten, Prägen usw. eingesetzt. L-Modelle mit der extra großen Arbeitshöhe.

Ausführung
• ergonomischer Bedienkomfort
• seitlich abgewinkelter Hebel
• einfaches und schnelles Umrüsten für Linkshänder
• Lieferbare Extras:
• Druckpunkt-Feineinstellung
• Hubsicherung - damit der Arbeitshub immer vollständig ausgeführt wird
• Zähler
• Präzisionstischbohrung 12H7
Weitere Informationen:
Druckkraft:
5 kN
Arbeitshöhe max.:
213 mm
Arbeitshöhe mit Druckpunkt max.:
197 mm
Tischlänge:
110 mm
Länge:
110 mm
Stößeldurchmesser:
20 mm
Arbeitshöhe mit Druckpunkt min.:
20 mm
Nutbreite:
10 mm
Breite:
164 mm
Modell:
EP 500-40
Arbeitshöhe min.:
40 mm
Ausladung:
63 mm
Arbeitshub:
40 mm
Tischbreite:
110 mm
Gewicht:
10 kg
Tischgröße:
110 x 110 mm
Arbeitshöhe min./max.:
40-213 mm
Arbeitshöhe mit Druckpunkt min./max.:
20-197 mm
Länge x Breite:
110 x 164 mm
Weitere Suchbegriffe: Pressen, Drehdornpresse, Drehdorn Presse, Druckluftpresse, Druckluft Presse, Werkstattpresse, Werkstatt Presse, Hydraulische Werkstattpresse, Kniehebel Presse, MÄDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 619,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,32*
€ 736,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,97*
€ 644,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.