Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 16 ER, MB 200 mm, eckiges Tiefenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4103205
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103205
EAN/GTIN:
     4059192058326
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber 16 ER

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF und AUTO-ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einfache und sichere Messwertablesung durch kontrastreiches Display
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032) • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Nein
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
0.700 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Länge der Kreuzspitzen:
19 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
50 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Messschieber, Taschen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, MAHR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 189,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 190,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 193,78*
Lager 245
28
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 196,70*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 174,05*
€ 206,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.