Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 16 EWR IP67, MB 150 mm, eckiges Tiefenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4103302
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103302
EAN/GTIN:
     4059192002442
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF und AUTO-ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einfache und sichere Messwertablesung durch kontrastreiches Display
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Nein
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
420 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Messschieber, Taschen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, MAHR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,59*
€ 138,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 139,17*
Lager 245
71
€ 7,90*
ab € 123,72*
€ 144,67*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 140,94*
€ 163,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 164,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.