Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 EWRi-D Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm mit Datenausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4126533
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126533
EAN/GTIN:
     4059192057329
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber MarConnect IP67 mit Doppelhaken

Anwendung
Zum Messen von Bohrungstiefen, Absätzen, Breiten- und Abstandsmessungen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion
• Preset-Funktion
• HOLD-Funktion

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
MarConnect
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.800 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digital messschieber, digital-messschieber mahr, Messschieber, Messmittel, Leichtmetall, Leichtmetall Messschieber, Schieblehre, MAHR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,99*
€ 553,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,61*
€ 553,92*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 494,26*
€ 567,22*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 564,25*
€ 642,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 583,29*
€ 681,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,22*
€ 674,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,84*
€ 667,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,89*
€ 624,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,26*
€ 588,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.