Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitaler Tiefenmessschieber 30 EWRi-D IP67 300 mm Doppelhaken Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4126536
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126536
EAN/GTIN:
     4059192066154
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber 30 EWRi-D IP67 mit Doppelhaken, Funkdaten

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Nuten und Absätze, auch in Bohrungen, Breiten- und Abstandsmessungen

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion
• Preset-Funktion
• HOLD-Funktion
• Mit Doppelhaken
• Schnittstelle MarConnect, integrierte Funkdaten-Übertragung

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
MarConnect
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Brückenlänge:
150 mm
Brückenbreite:
8 mm
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Fehlergrenze:
0.04 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
150 x 8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 300mm mahr, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, Kaliber, Caliper, Tiefenmass, Tiefenmaß, MAHR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,58*
€ 1.197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,88*
€ 1.169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,09*
€ 1.128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,47*
€ 1.098,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,89*
€ 1.058,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.