Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 30 EWRi Tiefenmessschieber 25 mm Ziffernschrittwert 0,01 mit Doppelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4126751
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126751
EAN/GTIN:
     4059192061937
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Kleintiefenmessschieber IP67 mit integrierter Funkübertragung EWRi

Anwendung
Zum universellen Messen von Tiefen-, Breiten-, Stufen- und Abstandsmessungen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion
• Preset-Funktion

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
• ungehinderte Bewegungsfreiheit (Funkreichweite bis 6 m)

Lieferung
Batterie, Bedienungsanleitung, Etui, Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWRi
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
MarConnect
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Brückenlänge:
48 mm
Bruttogewicht:
364 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Funktionen:
On/Off | Lock-Funktion (Tastatursperre) | Reset (Nullsetzen der Anzeige) | Preset-Funktion | Data (Datenübertragung) | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Zählrichtungsumkehr
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge:
129 mm
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
0.02 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 295,95*
€ 348,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 301,30*
€ 363,23*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,58*
€ 372,81*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,89*
€ 380,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.