Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Innenmessschrauben Satz analogl 44 AS 6-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4190350
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190350
EAN/GTIN:
     4059192010799
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3-Punkt Innenmessschrauben-Satz Micromar 44 AS

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Selbstzentrierend und selbstausrichtend
• Messflächen hartmetallbestückt
• Bedien- und Anzeigeelemente blendfrei mattverchromt
• Schnelltrieb mit integrierter Kupplung
• ab Ø 40 mm Messkopf aus Aluminium
• inkl. Einstellringe • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Messtiefe:
58 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
6 mm
Messbereich Länge max.:
12 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messbereich Länge min./max.:
6-12 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Innenmessschraubensatz, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3 punkt innenmessschraube, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MAHR
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 922,69*
€ 977,35*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 921,32*
€ 977,55*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 931,29*
€ 990,78*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 944,89*
€ 998,10*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 949,19*
€ 1.008,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,47*
€ 1.200,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,05*
€ 1.190,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,88*
€ 1.166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,26*
€ 1.148,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,19*
€ 1.129,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 949,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.